• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Großer Werkstattsatz Nr.802N 128tlg

Artikel-Nr.: 97840312
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
    Ausführung mit Werkzeugsortiment
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 97840312
    EAN / GTIN 4018754083602
    Herstellernummer 97840312
    L-Nummer L60010 4182

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Inhalt 128-teilig:
    • 1 Sicherungsringszange Nr. 65454002: A2, L.180 mm
    • 1 Wasserpumpenzange Nr. 65544250: L.255 mm
    • 1 Gripzange Nr. 65642250: L.250 mm
    • 1 Seitenschneider Nr. 66026160: L.160 mm
    • 1 Ölspritzkanne Nr. 12250: 500 ccm
    • 1 Kabelmesser Nr. 12320: 111 mm
    • 1 Zündkerzenbürste Nr. 12375: L.150 mm
    • 1 Satz Doppelmaulschlüssel Nr. 12/10: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
    • 1 Satz Ringmaulschlüssel Nr. 13/26: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
    • 6 Doppelgelenkschlüssel Nr. 29: 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19; 21 x 23 mm
    • 1 Kreuz-Steckschlüssel 1/2″ Nr. 35c Pkw: 17; 19; 22 mm
    • 2 Reifenmontierhebel Nr. 39: 400 mm (2x)
    • 2 Reifenmontierhebel Nr. 39/1: 600 mm (2x)
    • 21 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32 mm
    • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 51: 13; 16 mm-5/8″; 17; 18; 19 mm; 20,8 mm-13/16″; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 7 INHEX-Schraubendrehereinsätze 1/2″ Nr. 54: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
    • 1 Kurbel 1/2″ Nr. 501: L.433 mm
    • 1 Gelenkgriff 1/2″ Nr. 504/15: L.397 mm
    • 1 Quergriff 1/2″ Nr. 506: L.300 mm
    • 3 Verlängerungen 1/2″ Nr. 509/2: L.52 mm; Nr. 509/5: L.130 mm; Nr. 509/10: L.255 mm
    • 1 Kardangelenk 1/2″ Nr. 510: L.71 mm
    • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512: L.265,5 mm
    • 1 Rippenflachmeißel Nr. 100/8: L.200 mm
    • 1 Kreuzmeißel Nr. 103: L.150 mm
    • 1 Durchtreiber Nr. 104: 120 x 4 mm
    • 1 Körner Nr. 105: 100 x 10 mm
    • 3 Schlitzschraubendreher Nr. 4622: Gr. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm); Gr. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm); Gr. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm)
    • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4628: Gr. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm)
    • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 Schltzschraubendreher Nr. 4724: Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
    • 1 Dreikant-Hohlschaber Nr. 10670: L.310 mm
    • 1 Dreikant-Löffelschaber Nr. 10676: 85 x 12 x 315 mm
    • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
    • Präzisions Fühlerlehren Nr. 11095/13: 0,05–1 mm
    • 1 Rundfeile Nr. 12025: L.210 mm
    • 1 Halbrundfeile Nr. 12030: L.260 mm
    • 1 Dreikantfeile Nr. 12035: L.210 mm
    • 1 Metallsägebogen Nr. 12050: L.300 mm
    • 1 Abzieher, zweiarmig Nr. 12150: L.200 mm
    • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L.3 m
    • 1 Kombinationszange Nr. 65016180: L.180 mm
    • 1 Flachrundzange Nr. 65296200: L.200 mm
    • 1 Flachrundzange Nr. 65306200: L.200 mm
    • 1 Sicherungsringzange Nr. 65434002: J2, L.180 mm

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 128

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb