• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergänzungs-Satz Audi 1120/2 TCS 73tlg

Artikel-Nr.: 97830822
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97830822
EAN / GTIN 4018754255597
Herstellernummer 97830822
L-Nummer L60010 6388

Beschreibung

Beschreibung:

  • 73 Werkzeuge
  • in TCS-Einlagen
  • 2x1/3, 1x2/3 und 1x3/3 Einlagen für 3 Schubladen (Nr. 98VA für 1,5 Schubladen)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 73
  • Höhe mm (h): 175 mm
  • Länge mm (L): 545 mm
  • Breite mm (b): 360 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb