• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergänzungs-Satz VW 1120/1 TCS 66tlg

Artikel-Nr.: 97830821
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
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97830821
EAN / GTIN 4018754255580
Herstellernummer 97830821
L-Nummer L60010 6387

Beschreibung

Beschreibung:

  • 66 Werkzeuge, ,in TCS-Einlagen
  • 2x1/3 und 1x2/3 Einlagen für 2 Schubladen (Nr. 98VA für 1 Schublade)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 66
  • Höhe mm (h): 170 mm
  • Länge mm (L): 570 mm
  • Breite mm (b): 380 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb