• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Satz f.Porsche 1100 TCS 228tlg

Artikel-Nr.: 97830411
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97830411
EAN / GTIN 4018754170463
Herstellernummer 97830411
L-Nummer L60010 4927

Beschreibung

Beschreibung:

  • 228 Werkzeuge, ,in TCS-Einlagen
  • 1x1/3, 1x2/3 und 5x3/3 Einlagen für 6 Schubladen (Nr. 98VA für 3 Schubladen)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 228
  • Höhe mm (h): 220 mm
  • Länge mm (L): 770 mm
  • Breite mm (b): 585 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb