• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment 821/6 157 St.

Artikel-Nr.: 97830255
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
Artikelnummer 97830255
EAN / GTIN 4018754335374
Herstellernummer 97830255

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 157-teilig:
  • 96830264, TCS 1 821/38
    • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 150 mm
    • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
    • 1 Bit-Verbindungsteil 1/4″ Nr. 3116: L. 25 mm
    • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2″ Nr. 509QR: L. 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
    • 1 Vergrößerungsstück Nr. 410: 1/4 auf 1/2″
    • 1 Reduzierstück Nr. 513: 1/2 auf 3/8″
    • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 96830265 TCS 2 821/59
    • 2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008: L. 95; 250 mm
    • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 4009: L. 176 mm
    • 1 Bit-Box Nr. 1206: 1 Bit-Halter , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
  • 96830266, TCS 3 821/4
    • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: L. 240 mm
    • 1 Seitenschneider Nr. 6602: L. 160 mm
    • 1 Flachrundzange Nr. 6529: L. 200 mm
    • 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 180 mm
  • 96830267, TCS 4 821/22
    • 16 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025: max. 34 mm
    • 5 Ratschen-Ringmaulschlüssel, flach Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 96830268, TCS 5 821/27
    • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
    • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
    • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 Kabelmesser Nr. 12320: Klingen-L. 90 mm
    • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m
    • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
    • 1 Gliedermaßstab Nr. 13112: L. 2 m
    • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher TORX® Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 96830269, TCS 6 821/7
    • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
    • 1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 35 mm
    • 1 Flachmeißel Nr. 102: L. 175 mm
    • 1 Splinttreiber Nr. 108: 150 x 6 mm
    • 1 Körner Nr. 105: 100 x 10 mm
    • 1 Splinttreiber Nr. 109: Ø 3,4 mm
    • 1 Durchtreiber Nr. 104: 120 x 4 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 157 St.
  • Gewicht (g): 14500 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb