• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment 820/2 130 St.

Artikel-Nr.: 97830254
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
Artikelnummer 97830254
EAN / GTIN 4018754335367
Herstellernummer 97830254

Beschreibung

Beschreibung:

  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
Inhalt 130-teilig:
  • 96830244 TCS 1 820/1
    • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 Verlängerungen 1/4″ Nr. 405: L. 54; 150 mm
    • 1 Knarre 1/4″ Nr. 415-2K: L. 117 mm
    • 1 Verlängerung 1/2″ Nr. 509: L. 130 mm
    • 1 Knarre 1/2″ Nr. 512-2K: L. 265,5 mm
    • 1 Flachrundzange Nr. 6529: L. 200 mm
    • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: L. 240 mm
    • 1 Kraft-Seitenschneider Nr. 6721: L. 160 mm
    • 1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm
    • 1 Bit-Verbindungsteil 1/4″ Nr. 3116: L. 25 mm
    • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
    • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102: 150 mm
    • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 300 g
    • 1 Kabelmesser Nr. 12320: Klingen-L.90 mm
    • 1 Bit-Box Nr. 1206: 1 Bit-Halter , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
  • 96830245 TCS 1 820/2
    • 15 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
    • 1 Gliedermaßstab Nr. 13112: L. 2 m
    • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
    • 1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9-teilig
    • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
    • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
    • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2
    • 3 TORX® Schraubendreher Nr. 4650: T15; T20; T25

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 130 St.
  • Gewicht (g): 8320 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb