• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bordwerkzeug-Set Agrar AGRARSET MOBIL L.445mm B.110mm H.290mm 38tlg

Artikel-Nr.: 97830217
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
Artikelnummer 97830217
EAN / GTIN 4018754337101
Herstellernummer 97830217

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bordwerkzeugsatz speziell für die Agrarwirtschaft
  • extra lange Ringmaulschlüssel in zweifacher Ausführung für mehr Hebelkraft, speziell zum Lösen für festsitzende Schraubverbindungen
  • optional Ergänzungsset 96830278 verfügbar
  • perfekte Abmessungen für die Unterbringung hinter dem Fahrersitz von Traktoren
  • in ausklappbarer Textiltasche
Inhalt 38-teilig:
  • 7 Ringmaulschlüssel, lang Nr. 14: 10; 13; 17; 19; 22; 24; 27 mm (je 2x)
  • 1 Schlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4622 6: 2,5 X 14,0 X 250 mm
  • 1 Schlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4620 4: 1,2 X 6,5 X 150 mm
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Nr. 4630: PH1, PH2
  • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10767/9: 9-teilig
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551 6: L.240 mm
  • 1 Seitenschneider, poliert Nr. 6600 3: L.180 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 800 g
  • 1 Flachmeißel Nr. 102/150: flachoval
  • 3 Splinttreiber, achtkantig Nr. 108/150: 2,5; 4; 6 mm
  • 1 Kabelmesser Nr. 12320
    • 1 Teleskop LED-Taschenlampe mit Magnet Nr. 13122
      • 1 Magnetschale Nr. 650 MS
        • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
        • 1 Steckschlüsselleiste Nr. 12918/10

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 38
  • Füllvolumen: 0,26 l
  • Höhe mm (h): 290 mm
  • Länge mm (L): 445 mm
  • Gewicht: 7830 g
  • Gewicht kg: 7.630 kg
  • Breite mm (b): 110 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb