• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Satz f.Mercedes-Benz Pkw 3026 TCS 306tlg

Artikel-Nr.: 97830208
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97830208
EAN / GTIN 4018754272617
Herstellernummer 97830208
L-Nummer L60010 5984

Beschreibung

Beschreibung:

  • 304 Werkzeuge, ,in TCS-Einlagen
  • 4x1/3, 1x2/3 und 7x3/3 Einlagen für 9 Schubladen ,(Nr. 98VA für 4,5 Schubladen)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 306
  • Höhe mm (h): 230 mm
  • Länge mm (L): 770 mm
  • Breite mm (b): 580 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb