FIRST AID Wall bestückt, fahrbar NL

Artikel-Nr.: 978010 NL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Wall
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Breite 600 mm
Tiefe 750 mm
Höhe 2.067 mm
Nutzbreite 600 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 75 kg
Gewicht 69 kg
Produktart Erste-Hilfe-Station

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 978010 NL
EAN / GTIN 4062406755744
Herstellernummer 978010 NL

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Komplettset zur Bereitstellung von Erste-Hilfe-Sortimenten. Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen. Mit 4 Lenkrollen, ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.
Inklusive Erste Hilfe Sortiment Nr. 978051 Gr. NL

Lieferumfang:

UNI Wall fahrbar Nr. 955451 Gr. M; Kennzeichnungstafel für UNI Wall Nr. 955453 Gr. GREEN; UNI Line Piktogramm Nr. 955474 Gr. FIRSTAID.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb