• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos B-WR grün mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9772437
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9772437
    EAN / GTIN 4031101596983
    Herstellernummer 9772437

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzhelm
    • Produktname: uvex pheos B-WR
    • Produkttyp: Industrieschutzhelm
    • Farbe (Filter): grün
    • Schirmlänge: langer Schirm
    • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
    • Größe: 52 cm/61 cm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb