• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufsstiefel RONAN XXF GTX dark grey Mid ESD O2 WR CI, Größe 38

Artikel-Nr.: 976620-38
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse O2
EU-Schuhgröße 38
Farbe grau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 976620-38
EAN / GTIN 4030839289204
Herstellernummer 976620-38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Veloursleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 CI/WR/FO/SR, Form B
  • Ohne Zehenschutz
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb