• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex airwing B-S orange mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9762221
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9762221
EAN / GTIN 4031101310435
Herstellernummer 9762221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhelm
  • Produktname: uvex airwing B-S
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Farbe (Filter): orange
  • Schirmlänge: kurzer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 51 cm/61 cm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb