• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Vakuum-Schlauch 3 m komplett

Artikel-Nr.: 975381
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 975381
Kopieren
EAN / GTIN 9009019753816
Kopieren
Herstellernummer 975381
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der DME26 mit dem leistungsstarken 2,6 kW Motor ist ideal für Kernbohrungen bis 250 mm.
  • Das 3-Gang-Getriebe zusammen mit zusätzlicher Drehzahlregelung (An-Bohr- und Eisen-Modus) sorgen für optimale Bohrgeschwindigkeit.
  • Die mechanische und elektronische Überlastsicherung sowie das Vollmetallgehäuse garantieren hohe Zuverlässigkeit.
  • Eingebaute Leistungs- und Serviceanzeige und die Nivellierhilfe ermöglichen zudem eine einfache Bedienung.
  • Der DME26 ist mit verschiedenen Bohrständeraufnahmen (Modul Drill™- Schnellspannsystem oder Universalplatte) erhältlich.

Merkmal:

  • Form: HC99-MKHCB-10 Vakuum-Schlauch kpl.
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM

Vorteil:

  • Kompaktes, robustes und ergonomisches Design
  • Leistungs- und Serviceanzeige, Nivellierhilfe und Bohrmodus-Auswahl
  • Verschiedene Bohrständeraufnahmen: ModulDrill™ oder Universalplatte

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb