• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutztrennwand mit Stahlblechfüßen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974921 1
Rabatt
269,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 950 mm
Breite 700 mm
Tiefe 320 mm
Ausschnitt Höhe 100 mm
Ausschnitt Breite 380 mm
Scheiben Stärke 8 mm
Gewicht 9 kg
Produktart Hygiene-Schutzwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974921 1
EAN / GTIN 4062406324605
Herstellernummer 974921 1

Beschreibung

Ausführung:

Schutztrennwand dient zur Hygiene und als Hustenschutz - minimiert das Risiko einer Tröpfcheninfektion.
Trennwand aus 8 mm starker Polycarbonatscheibe, kratzfest und leicht zu reinigen. Rutschfeste Aufstellfüße aus Stahlblech.
Mit Durchreiche / Ausschnitt 100 × 380 mm.
Farbe: transparent.

Lieferumfang:

1 × Polycarbonatscheibe, 2 × Stahlblech-Aufstellfüße.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb