• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zeichnungshalter zur Wandbefestigung A0

Artikel-Nr.: 974840 A0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 28 mm
Breite 1.360 mm
Nutzbreite 1.295 mm
Anzahl Magnete 4
maximal geeignet für Papierformat A0
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974840 A0
EAN / GTIN 4062406198145
Herstellernummer 974840 A0

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten zur Wandbefestigung.

Lieferumfang:

Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1 und Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb