Schubladenbox 5

Artikel-Nr.: 974792 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 332 mm
    Breite 250 mm
    Tiefe 322 mm
    Anzahl Ablagefach ausziehbar 5
    Material Polystyrol
    Farbe grau
    Tragegriff nein
    maximal geeignet für Papierformat DIN C4
    Ablage schließbar (Staubschutz) nein
    Beschriftungsfelder nein
    Wandbefestigung nein
    Produktart Sortierablage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974792 5
    EAN / GTIN 7318082003059
    Herstellernummer 1712003050

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schubladenbox aus schlagfestem Polystyrol im Format C4. 5 offene Schubladen. Kunstoff Farbe grau.

    Verwendung:

    Zur Nutzung in Spinden, Schließfachschränken, Büroschränken, Regalen oder Thekenschränken.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb