Katalogsammler Set 2 Stück, transparent 1

Artikel-Nr.: 974780 1
Setpreis 2 Stück (19,80 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
Höhe 165 mm
Breite 215 mm
Tiefe 210 mm
Fachbreite 65 mm
Anzahl Fach-Unterteilung 3
Material Polystyrol
Farbe transparent
Set-Inhalt 2
Produktart Katalogsammler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974780 1
EAN / GTIN 4005546105710
Herstellernummer VEH2015039

Beschreibung

Ausführung:

Katalogsammler aus stabilem glasklarem Polystyrol. 3 Fächerunterteilungen von 65 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb