Sortierablage aus Metall 8

Artikel-Nr.: 974760 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 540 mm
Breite 360 mm
Tiefe 250 mm
Anzahl Fächer 8
Material Metall
Tragegriff nein
Ablage schließbar (Staubschutz) nein
Beschriftungsfelder ja
Wandbefestigung ja
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart Sortierablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974760 8
EAN / GTIN 4005546989488
Herstellernummer 3361-10

Beschreibung

Ausführung:

Aus pulverbeschichtetem Metall. Zur Ablage von Dokumenten in DIN A4- / Folio-Format.

Verwendung:

Für die Wand- oder Tischanwendung.
Mit seitlichen Beschriftungsstreifen.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis:

Adapter für die Befestigung an Lochwänden unter Nr. 974761.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör