Griffsicht Grundeinheit 6 Fächer, Typ: A5/2

Artikel-Nr.: 974740 A5/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 200 mm
Breite 160 mm
Tiefe 15 mm
Gewicht 2,5 kg
Produktart Sortierablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974740 A5/2
EAN / GTIN 2050002019515
Herstellernummer 8140019

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fächer aus Metall. Grundeinheit bestehend aus: 1 Paar Wandaufhänger, 6 Elemente, 1 Abschlussplatte. Beliebig nach unten erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken. Mit zusätzlichen Grundeinheiten auch seitlich erweiterbar.
6 Fächer, 1 Paar Wandaufhänger, 1 Abschlussplatte.

Beschreibung:

Hochformat A5.

Lackierung:

Graualu, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb