Griffsicht Grundeinheit 6 Fächer, Typ: A4/1

Artikel-Nr.: 974740 A4/1
Kopieren
Setpreis 6 Stück (16,03 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 200 mm
Breite 307 mm
Tiefe 15 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Sortierablage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974740 A4/1
Kopieren
EAN / GTIN 2050002007062
Kopieren
Herstellernummer 8140018
Kopieren
Hersteller WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fächer aus Metall. Grundeinheit bestehend aus: 1 Paar Wandaufhänger, 6 Elemente, 1 Abschlussplatte. Beliebig nach unten erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken. Mit zusätzlichen Grundeinheiten auch seitlich erweiterbar.
6 Fächer, 1 Paar Wandaufhänger, 1 Abschlussplatte.

Beschreibung:

Querformat A4.

Lackierung:

Graualu, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb