Magnetische Kennzeichnungstaschen Set 50-teilig A4/1

Artikel-Nr.: 974720 A4/1
Setpreis 50 Stück (5,02 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe außen 225 mm
Breite außen 311 mm
Höhe innen 210 mm
Breite innen 297 mm
Produktart Kennzeichnungstasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974720 A4/1
EAN / GTIN 4005546109046
Herstellernummer 174507

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstaschen mit blauer Rückenfolie und transparenter Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen. Scannertauglich und dokumentenecht. Schneller Austausch der Einsteckschilder möglich.
Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen zur Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Lagerregalen, Lochblechwänden, Metallbehältern.

Beschreibung:

Querformat A4.

Lieferumfang:

Packung mit je 50 Stück.

Hinweis:

Download-Vorlage der Einsteckschilder unter www.duraprint.de erhältlich.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb