Drahtbügeltasche gelb Set 50-teilig A5/1

Artikel-Nr.: 974701 A5/1
Setpreis 50 Stück (4,14 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 219 mm
Breite 224 mm
Gewicht pro Stück 37 g
Produktart Kennzeichnungstasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974701 A5/1
EAN / GTIN 4005546997100
Herstellernummer 175204

Beschreibung

Ausführung:

Aus strapazierfähigem Polypropylen mit flexiblen, verzinkten Drahtbügeln. Inklusive Staub- und Regenschutzklappe für den Außeneinsatz. Einfache und universelle Befestigung möglich, für eine sichere Kennzeichnung. Schneller Austausch der Einsteckschilder. Scannertauglich und dokumentenecht.
Farbe: gelbe Rückenfolie und transparente Vorderfolie.

Beschreibung:

Querformat A5.

Verwendung:

Zur Befestigung an Fachkästen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb