Drahtbügeltasche blau Set 50-teilig A4/1

Artikel-Nr.: 974700 A4/1
Setpreis 50 Stück (5,76 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 281 mm
    Breite 311 mm
    Gewicht pro Stück 55 g
    Produktart Kennzeichnungstasche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974700 A4/1
    EAN / GTIN 2050002049345
    Herstellernummer 175407

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus strapazierfähigem Polypropylen mit flexiblen, verzinkten Drahtbügeln. Inklusive Staub- und Regenschutzklappe für den Außeneinsatz. Einfache und universelle Befestigung möglich, für eine sichere Kennzeichnung. Schneller Austausch der Einsteckschilder. Scannertauglich und dokumentenecht.
    Farbe: blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie.

    Beschreibung:

    Querformat A4.

    Verwendung:

    Zur Befestigung an Fachkästen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb