Wandhalter ORANGE

Artikel-Nr.: 974650 ORANGE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Sichttafeln 5
Material Sichttafel Polypropylen
Material Halter Metall
Farbe orange
maximal geeignet für Papierformat DIN A4
Dokumentenecht ja
Scannertauglich ja
Befestigungsart zum Anschrauben
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart Sichttafel-Wandhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974650 ORANGE
EAN / GTIN 4005546506500
Herstellernummer 5551-09

Beschreibung

Ausführung:

Metallwandhalter zum Anschrauben. Mit 5 Sichttafeln im Format DIN A4 aus PP, dokumentenecht und scannertauglich.

Verwendung:

Leichter Austausch der Dokumente durch Zapfenmechanik.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb