DURAFRAME® Sichthülle im Set 2-teilig G/W

Artikel-Nr.: 974630 G/W
Setpreis 2 Stück (17,25 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 324 mm
Breite 238 mm
Material PVC-Hartfolie
Farbe grün-weiß
Greifausschnitt vorhanden nein
Verwendung im Hoch- und Querformat ja
maximal geeignet für Papierformat DIN A4
selbstklebende Rückseite wiederablösbar ja
Aufklappbare magnetische Vorderseite ja
auf Glas beidseitig lesbar ja
Set-Inhalt 2
Produktart Sichthülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974630 G/W
EAN / GTIN 4005546406558
Herstellernummer 4944 131

Beschreibung

Ausführung:

Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite, klebt auf allen glatten, tragfähigen Oberflächen (Holz, Glas, Metall u. v. m.). Ablösbar und wiederverwendbar.

Verwendung:

Leichter Austausch der Dokumente durch aufklappbare magnetische Vorderseite. Information ist auf Glasflächen beidseitig lesbar. Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Ideal zum Beispiel für:
  • Alarmpläne oder Warnhinweise (rot).
  • Maschinenanweisungen (blau).
  • Betriebsanweisungen
  • Gemäß Gefahrenstoffverordnung (orange).
  • Maximale Aufmerksamkeit für Informationen und Gefahren (zweifarbig).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb