• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattplaner, Typ: 720

Artikel-Nr.: 974600 720
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 800 mm
Breite 1.490 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht 35 kg
Produktart Werkstattplaner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974600 720
Kopieren
EAN / GTIN 2050002053731
Kopieren
Herstellernummer 8310722
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person WEIGANG-Primoris Organisationsmittel GmbH, Bahnhofstraße 27, 96106 EBERN, Deutschland, www.weigang.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Plantafelsystem mit 55 mm anthrazitfarbenem Sichtrahmen und offenen Bahnen zur Aufnahme von Auftragstaschen Nr. 974602 im Format A4 hoch. Die Kopfzeile enthält einen Einteilungsstreifen, beschriftet mit dem Wort „Name“, einer Zeiteinteilung von 7 – 17 Uhr und „Endkontrolle“, und verschafft damit einen Überblick über die aktuellen Abläufe. Auf Anfrage ist die Kopfzeile auch in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch erhältlich. Die seitlich anzubringenden Namensschilder unterstützen ebenfalls die Übersichtlichkeit und ermöglichen eine optimale Zuordnung.
6 Bahnen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb