• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Franken Whiteboard-Schreibtafel magnetisch, für Wandmontage, weiß, beschreibbar, Breite×Höhe 1200X900 mm

Artikel-Nr.: 974560 1200X900
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 900 mm
Breite 1.200 mm
Werkstoff Oberfläche Aluminium
Farbe Rahmen silber eloxiert
Farbe Tafel weiß lackiert
Verwendung im Hoch- und Querformat ja
Tafel beschreibbar ja
Tafel magnethaftend ja
Gewicht 5,5 kg
Produktart Whiteboard

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974560 1200X900
EAN / GTIN 4016946714396
Herstellernummer SC3103-H 4016946714396

Beschreibung

Ausführung:

Silber-eloxierter Aluminium-Rahmen, mit weiß lackierter Oberfläche. Die Tafel ist abwaschbar, beschriftbar und magnethaftend. Mit Ablageleiste.

Verwendung:

Ideal für kurzfristige Notizen. Einfache Montage im Hoch- und Querformat, mit Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb