Moderations-Set M

Artikel-Nr.: 974522 M
Rabatt
71,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Moderationsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974522 M
EAN / GTIN 4016946713009
Herstellernummer UMMH

Beschreibung

Lieferumfang:

Moderations-Set mit über 1100 Teilen in der praktischen Kartonbox bestehend aus:
  • 150 Rechtecke 9,5 × 20,5 cm (farblich sortiert),
  • jeweils 150 Kreise ⌀ 9,5 cm und ⌀ 14 cm (farblich sortiert),
  • 480 Markierungspunkte (je 120 in rot, grün, gelb, blau),
  • 10 Flipchart Marker ( 4× schwarz, je 2× rot, grün, blau),
  • 1 Papierschere,
  • 200 Pinnnadeln mit Rundkopf.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb