Franken Pin-Moderationstafel beidseitig pinbar, für mobile Aufstellung mit Rollen, mit Filzbezug, Typ 1

Artikel-Nr.: 974520 1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 1.950 mm
    Breite 1.200 mm
    Fußteil Tiefe 615 mm
    Tafel Höhe 1.500 mm
    Tafel Breite 1.200 mm
    Gewicht 5,1 kg
    Produktart Moderationstafel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974520 1
    EAN / GTIN 4016946186681
    Herstellernummer ECO-UMTF 12R

    Beschreibung

    Ausführung:

    Moderationstafel in leichter, stabiler Konstruktion mit Aluminiumrahmen. Tafel mit Blitzverschluss wird in die Stellfüße eingesteckt. Inklusive Rollen. Oberfläche der Moderationstafel aus grauem, pinnbarem Filz, beidseitig.
    Auf Anfrage auch in blau lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb