• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürodrehstuhl mit Netzrücken, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 974280 BLACK
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Ausführung mit Rollen
Sitzbreite 470 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 560 mm
Fußkreuz-⌀ 650 mm
Höhenverstellung Bereich 420 mm - 550 mm
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Fußkreuz Kunststoff
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
Synchronmechanik ja
Lordosenunterstützung ja
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Produktart Bürostuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974280 BLACK
EAN / GTIN 4016849842950
Herstellernummer 9626N-5800-728217

Beschreibung

Ausführung:

Sitz mit Soft-Komfortpolsterung mit seitlich abgenähtem Boden. Bezug 100% Polyester. Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung, in vorderer und hinterer Sitzposition arretierbar. Mit Sitztiefen-, Sitzneige- und Sitzhöhenverstellung. Inklusive höhenverstellbaren Armlehnen (2D). Universalrollen für weiche und harte Böden, ⌀ 650 mm Fußkreuz aus Kunststoff schwarz.
Bürodrehstuhl mit lichtdurchlässigem, atmunsaktivem Netzrücken, mit höhenverstellbarer Lordosenstütze.

Norm:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb