• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebetür-Aufsatzschrank 1600 mm

Artikel-Nr.: 974216 1600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhenverstellung im Raster 32 mm
    Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
    Höhe 1.152 mm
    Breite 1.600 mm
    Tiefe 450 mm
    Nutzhöhe 1.102 mm
    Anzahl Fachboden 4
    Ausführung Aufsatzschrank
    Gewicht 110 kg
    Schließnummer individuell austauschbar nein
    schließanlagenfähig nein
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar nein
    Produktart Büroschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974216 1600
    EAN / GTIN 2050002053700
    Herstellernummer SBCCF30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schiebetür-Aufsatzschrank aus Holz mit Mittelwand und 4 Holz-Fachböden (jeweils 2 links und 2 rechts) 25 mm stark, im Raster von 32 mm verstellbar. Schrank mit stabiler Sichtrückwand. Lieferung inklusive Bogengriff in Metallgrau. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

    Passend für:

    Sideboard Nr. 974211 und Nr. 974212 jeweilige Breite.

    Lackierung:

    Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

    Hinweis:

    Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb