• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelkanal klappbar für Bürotisch 2000 mm

Artikel-Nr.: 974122 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Tischbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhe 60 mm
Breite 1.710 mm
Tiefe 156 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974122 2000
EAN / GTIN 2050002053588
Herstellernummer ZKKH76

Beschreibung

Ausführung:

Klappbarer Kabelkanal aus stabilem Stahlblech mit Aufhängung aus schwarzem Kunststoff. Kabelkanal kann sowohl beidseitig aufgeklappt als auch komplett abgenommen werden. Kabel können problemlos eingehängt und sauber verstaut werden. Mit Sicherungsband gegen versehentliches komplettes Abklappen.

Passend für:

Bürotische Nr. 974042.

Lackierung:

In 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb