• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelkanal für elektrisch höhenverstellbaren Bürotisch 2000 mm

Artikel-Nr.: 974121 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhe 60 mm
Breite 1.740 mm
Tiefe 156 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974121 2000
EAN / GTIN 2050002053564
Herstellernummer ZKKH56

Beschreibung

Ausführung:

Klappbarer Kabelkanal aus stabilem Stahlblech mit Aufhängung aus schwarzem Kunststoff. Kabelkanal kann sowohl beidseitig aufgeklappt als auch komplett abgenommen werden. Kabel können problemlos eingehängt und sauber verstaut werden. Mit Sicherungsband gegen versehentliches komplettes Abklappen.

Passend für:

Elektrisch höhenverstellbare Bürotische Nr. 974024.

Lackierung:

In 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb