• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabeldurchlass 1L

Artikel-Nr.: 974100 1L
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Buchsen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 25 mm
    80 mm
    Produktart Kabeldurchlass

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974100 1L
    EAN / GTIN 2050002049451
    Herstellernummer ZEDL01-E300 (1L)

    Beschreibung

    Ausführung:

    Runde Blende für Kabeldurchlass.

    Passend für:

    Bürotisch Nr. 974022, 974023, 974040, 974041, 974050, 974051.
    Bürotisch Nr. 974024; 974042.

    Hinweis:

    Nr. 974100 ist eine optionale Aufpreisposition, die nur bei Neubestellung mit angefordert werden kann. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb