• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch weiß, Breite: 1200mm

Artikel-Nr.: 974030 1200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 3-4 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 19

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 19 mm
Höhenverstellbereich 740 mm - 1.230 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 19 mm
maximale Tragkraft 70 kg
Ausführung elektrisch höhenverstellbar
Gewicht 40 kg
Produktart Bürotisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974030 1200
Kopieren
EAN / GTIN 4044917437234
Kopieren
Herstellernummer 3595
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Beschreibung

Ausführung:

Bürotisch mit elektrischer Höhenverstellung mittels Bedienelement. Grundkonstruktion aus massivem T-Fuß-Gestell auf Stellfüßen. Elektrisch höhenverstellbar von 740 – 1230 mm, mit Memory-Funktion der Höheneinstellung. Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp. Tischplatte melaminharzbeschichtet mit stoßfesten ABS-Kanten. Verfahrgeschwindigkeit der Höhenverstellung 25 mm/sec (ohne Last).
Farbe: Gestell und Platte: weiß.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb