• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Zangen-Sortiment 4

Artikel-Nr.: 973210 4
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit Zangen
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 973210 4
EAN / GTIN 4067263118282
Herstellernummer 973210 4

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in ESD-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

ESD-Hartschaum Einsatz leer Nr. 973200 Gr. 973210: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Seitenschneider Nr. 726742 Gr. 135: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Spitzzange Nr. 727162 Gr. 155: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Spitzzange fein Nr. 727170 Gr. 140S: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Rundzange Nr. 727175 Gr. 135: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb