• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Reinigungstücher 50 Stück, Typ: 50

Artikel-Nr.: 972940 50
(2,28 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 400 mm
Breite 380 mm
Material 50% Polyamid; 50% Polyester
Farbe weiß
Produktart Reinigungstuch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972940 50
EAN / GTIN 4057989086101

Beschreibung

Ausführung:

Die ESD-Reinigungstücher WIPEX®-MICRO sind waschbar bei 90 °C, sterilisierbar und fusselfrei. Ableitwiderstand ca. 1010 Ω. Größe 400 x 380 mm, Z-gefaltet.
Material: 50% Polyamid, 50% Polyester.
Farbe: weiß

Lieferumfang:

50 Tücher

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb