• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Teststation inklusive Netzgerät, Typ: DE

Artikel-Nr.: 972880 DE
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 0
Produktart Widerstandsmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Herstellernummer C-199 1185ND

Beschreibung

Ausführung:

Versorgung: 9 V Batterie oder Netzgerät. Messspannung: 15 V. Messbereich: 0,75 – 35 MΩ (Armband), 0,75 – 100 MΩ (Schuhwerk). Anschlüsse: Druckknopf 10,3+4,5+4,0 mm, Bananenbuchse.

Lieferumfang:

Testgerät, Schuhelektrode, Verbindungsleitung, 9V Steckernetzteil. Inklusive Wandhalterung mit aufgedruckter Bedienungsanleitung.

Hinweis:

Gegebenenfalls im Ausland bitte mit Adapter arbeiten, oder 9V-Blockbatterie (Nr. 081551, Nr. 081553 oder Nr. 081561 jeweils Gr. 6LR61) einsetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb