• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EPA-Schild EN

Artikel-Nr.: 972870 EN
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ EN
Höhe 300 mm
Breite 500 mm
Farbe gelb / schwarz
Produktart EPA-Schild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972870 EN
EAN / GTIN 4057989601618
Herstellernummer C-191 762E

Beschreibung

Ausführung:

Hartplastik mit Aufhängebohrungen. Farbe: gelb/schwarz. Abmessungen: 300×500 mm.
„ESD PROTECTED AREA“: einseitig bedruckt.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb