• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EPA-Schild DE

Artikel-Nr.: 972870 DE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ DE
Höhe 300 mm
Breite 500 mm
Farbe gelb / schwarz
Produktart EPA-Schild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972870 DE
EAN / GTIN 4057989601670
Herstellernummer C-191 763

Beschreibung

Ausführung:

Hartplastik mit Aufhängebohrungen. Farbe: gelb/schwarz. Abmessungen: 300×500 mm.
„ESD-GESCHÜTZTER BEREICH“: beidseitig bedruckt.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb