• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textil-Erdungsarmband Set 2-teilig Druckknopf 4,0 mm GL

Artikel-Nr.: 972802 GL
Neuheit
Setpreis 2 Stück (13,45 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Waschen 30 °C Buntwäsche
Länge 240 mm
Breite 22 mm
Farbe glitzer
Druckknopf-⌀ 4 mm
Personenerdung primär
metallfrei ja
auf Handgelenksumfang individuell einstellbar ja
Produktart Erdungsarmband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972802 GL
EAN / GTIN 4057989621234

Beschreibung

Ausführung:

Gänzlich metallfrei bis auf Kontaktierungsanschluss (kein Metallkontakt zur Haut). Eingewebte leitfähige Faser im Band und elektrisch leitfähiger Kunststoff an der Innenseite der Schließe. Standardmäßig mit 4,0 mm Druckknopfanschluss ausgerüstet (international kompatibel). Die Erdungsarmbänder sind individuell auf den Handgelenksumfang des Trägers einstellbar. Armbänder sind bei 30 °C waschbar.

Lieferumfang:

Set zu 2 Stück.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb