• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textil-Erdungsarmband Druckknopf 4,0 mm DR

Artikel-Nr.: 972801 DR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Waschen 30 °C Buntwäsche
Länge 240 mm
Breite 22 mm
Farbe dunkelrot
Druckknopf-⌀ 4 mm
Personenerdung primär
metallfrei ja
auf Handgelenksumfang individuell einstellbar ja
Produktart Erdungsarmband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972801 DR
EAN / GTIN 2050002081659
Herstellernummer C-195 500-N 4,0

Beschreibung

Ausführung:

Gänzlich metallfrei bis auf Kontaktierungsanschluss (kein Metallkontakt zur Haut). Eingewebte leitfähige Faser im Band und elektrisch leitfähiger Kunststoff an der Innenseite der Schließe. Standardmäßig mit 4,0 mm Druckknopfanschluss ausgerüstet (international kompatibel). Die Erdungsarmbänder sind individuell auf den Handgelenksumfang des Trägers einstellbar. Armbänder sind bei 30 °C waschbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb