• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textil-Erdungsarmband Druckknopf 4,0 mm, Farbe: B

Artikel-Nr.: 972801 B
Rabatt
9,10 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Waschen 30 °C Buntwäsche
Länge 240 mm
Breite 22 mm
Farbe blau
Druckknopf-⌀ 4 mm
Personenerdung primär
metallfrei ja
auf Handgelenksumfang individuell einstellbar ja
Produktart Erdungsarmband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972801 B
EAN / GTIN 2050002081628
Herstellernummer C-189 145-N 4,0

Beschreibung

Ausführung:

Gänzlich metallfrei bis auf Kontaktierungsanschluss (kein Metallkontakt zur Haut). Eingewebte leitfähige Faser im Band und elektrisch leitfähiger Kunststoff an der Innenseite der Schließe. Standardmäßig mit 4,0 mm Druckknopfanschluss ausgerüstet (international kompatibel). Die Erdungsarmbänder sind individuell auf den Handgelenksumfang des Trägers einstellbar. Armbänder sind bei 30 °C waschbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb