• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh RILEY XXF BOA® GTX grey-lime Low ESD O2 WR CI, Größe 40

Artikel-Nr.: 972680-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse O2
    EU-Schuhgröße 40
    Farbe grau / lime

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972680-40
    EAN / GTIN 4030839328057
    Herstellernummer 972680-40

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
    • EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, Form A
    • Ohne Zehenschutz
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • BOA® Fit System

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb