• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Rollen, niedrig, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972650 ESD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Ausführung mit Rollen
Sitzbreite 470 mm
Sitztiefe 450 mm
Rückenlehne Höhe 600 mm
Höhenverstellung Bereich 480 mm - 630 mm
Sitztiefen-Verstellbereich 40 mm
Rückenlehnen-Verstellbereich 60 mm
Farbe Sitzmaterial anthrazit
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Herstellernummer 972650 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik. Sitzpolster und Rückenlehne aus ESD leitfähigem Spezialstoff. Verhindert statische Aufladung. Leitfähiges 5-armiges Aluminiumfußkreuz. Hohe Sicherheit durch Verwendung eines Satzes von 5 ESD-Rollen / -Gleitern.
Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

Verwendung:

Für die sichere und kontrollierte Arbeit mit ESD empfindlichen Bauteilen und Geräten. Verhindert Beschädigung von elektronischen Bauteilen durch unkontrollierte elektrische Entladung.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb