• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD Schutzmatte Breite 91 cm 200 cm

Artikel-Nr.: 972602 200
(294,51 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (cm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung Diamond Stat™
Länge 200 cm
Breite 91 cm
Stärke 14 mm
Produktart ESD Bodenmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972602 200
EAN / GTIN 662641699489
Herstellernummer 826S202MBL

Beschreibung

Ausführung:

Statisch ableitende Schutzmatte mit 14 mm Stärke. Langlebig laminierte Oberfläche auf Mikrozellen-Vinylbasis, die einen hervorragenden Anti-Ermüdungseffekt darstellt. Ausgestattet mit einem 10 mm Druckknopf und Erdungskabel. Hohe Rutschfestigkeit (R9 nach DIN 51130 und BG-rule BGR181) und einfache Drehbewegungen auf der Matte durch Tränenblechprofil. Rutschfeste Unterlage gegen Verrutschen und vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang.

Norm:

Erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt ISO 6356 und EN 1815.

Lieferumfang:

Inklusive Erdungskabel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb