• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh MADDOX Air Mesh black Low ESD O1, Größe 41

Artikel-Nr.: 972570-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O1
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse O1
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 41
    Farbe schwarz
    Produktart Halbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972570-41
    EAN / GTIN 4030839321584
    Herstellernummer 972570-41

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser/Meshmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • TPU/PU Sohle MAXXIMO
    • EN ISO 20347 O1 SRC, Form A
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
    • Ohne Zehenschutz
    • Metall- und lederfreie Ausstattung
    • 100% Vegan

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb