• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Tischmatte 600X900

Artikel-Nr.: 972555 600X900
(115,56 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 900 mm
Tiefe 600 mm
Farbe Platingrau
Produktart ESD Tischmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Herstellernummer C-184 110P 10,3

Beschreibung

Ausführung:

Zweischichtige ESD-Tischmatte mit rutschfester Unterseite und abgerundeten Ecken. Deckschicht aus weitgehend lötkolbenfestem Material, das z.B. Silberkontakte auch bei längerer Einwirkung nicht schwärzt. Durch das Aufbringen eines extrem niederohmigen Unterzugs (< 104 Ω) werden an jeder Stelle der Tischmatte gleichbleibende Ableitwiderstände erreicht. Ableitwiderstand: 107 – 108 Ω. Farbe: Platingrau.

Passend für:

Mit 2 Druckknopfanschlüssen 10,3 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb