• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh MARC white Low ESD O2, Größe 43

Artikel-Nr.: 972530-43
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: O2
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse O2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 43
Farbe weiß
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972530-43
EAN / GTIN 4030839282090
Herstellernummer 972530-43

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O2 FO/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Ohne Zehenschutz
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb