• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Berufshalbschuh MARC white Low ESD O2, Größe 41

Artikel-Nr.: 972530-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: O2
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse O2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 41
Farbe weiß
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972530-41
EAN / GTIN 4030839282076
Herstellernummer 972530-41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O2 FO/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • Ohne Zehenschutz
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb